Furnizor APROBAT 2HKK7 Oțel plat 4140 1 x 4 inch 6 picioare lungime | AC2BWE

APPROVED VENDOR 2HKK7 Flat Stock Steel 4140 1 x 4 inch 6 picioare lungime

Articol: AC2BWE Model: 2HKK7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,030.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip4140
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
Grosime1"
Grosime Toleranță+ 0.000 / -0.009 "
TipScop general
Duritate tipică241 Max
Lăţime4"
Toleranță la lățime+ 0.000 / -0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.19
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7228505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăDuritate tipicăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 2HKD9 Oțel plat 4140 1/4 x 1 inch 3 picioare lungime | AC2BTZ 2HKD93ft+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€34.82
Furnizor APROBAT 2HKE1 Oțel plat 4140 1/4 x 2 inch 3 picioare lungime | AC2BUA 2HKE13ft+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€67.91
Furnizor APROBAT 2HKE2 Oțel plat 4140 1/4 x 3 inch 3 picioare lungime | AC2BUB 2HKE23ft+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€100.59
Furnizor APROBAT 2HKE3 Oțel plat 4140 1/4 x 1 inch 6 picioare lungime | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€56.12
RFQ
Furnizor APROBAT 2HKE4 Oțel plat 4140 1/4 x 2 inch 6 picioare lungime | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€113.62
RFQ
Furnizor APROBAT 2HKE5 Oțel plat 4140 1/4 x 3 inch 6 picioare lungime | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€172.08
RFQ
VINDATOR APROBAT 2HKE8 Oțel plat 4140 3/8 x 1 inch 3 picioare lungime | AC2BUH 2HKE83ft+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€50.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKK7 Flat Stock Steel 4140 1 x 4 inch 6 picioare lungime
€1,030.82 /unitate