Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HKN3 Tijă de oțel 4140 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BWN

APPROVED VENDOR 2HKN3 Tijă de oțel 4140 5/8 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC2BWN Model: 2HKN3
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
€11.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru5 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.005 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireTerminat la rece / Recocit
TipScop general
Duritate tipică241 Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiPreț
VINDATOR APROBAT 2HKR1 Tijă de oțel 4140 4 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241 | AC2BXF 2HKR14"+ 0.000 / -0.007 "€350.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKN3 Tijă de oțel 4140 5/8 inch diametru x 1 picior lungime
€11.80 /unitate