Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZL1 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 1/4 Diametru exterior 3/8 L x 5/8 H | AC2DMH

APPROVED VENDOR 2HZL1 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 1/4 Diametru exterior 3/8 L x 5/8 H

În stoc
Element: AC2DMH Model: 2HZL1
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
€31.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.3-1/2 "
Înălţime5 / 8 "
În interiorul Dia.3.5 "
În afara Dia.4.25 "
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZK4 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"uretanTipul B Polyseal1 / 4 "€23.89
VANZATOR APROBAT 2HZL6 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 1/2 Diametru exterior 1/2 L x 3/4 H | AC2DMN 2HZL63 / 4 "4.5 "uretanTipul B Polyseal1 / 2 "€225.88
VANZATOR APROBAT 2HZT3 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DNZ 2HZT33 / 8 "4"Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€32.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL1 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 1/4 Diametru exterior 3/8 L x 5/8 H
€31.29 /unitate