Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZT3 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DNZ

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H

În stoc
Articol: AC2DNZ Model: 2HZT3
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
€34.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.3-1/2 "
Înălţime3 / 8 "
În interiorul Dia.3.5 "
În afara Dia.4"
Durometru sigiliu70 Shore A
Material sigiliuNitril cu temperatură scăzută
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Shell Materialuretan
DimensiuniNitril cu temperatură scăzută
TipBuză dublă, Z adânc
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Durometru Shell (95 Shore A)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZK4 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"uretanTipul B Polyseal1 / 4 "€29.87
VANZATOR APROBAT 2HZL1 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 1/4 Diametru exterior 3/8 L x 5/8 H | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "uretanTipul B Polyseal3 / 8 "€50.66
VANZATOR APROBAT 2HZL6 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 1/2 Diametru exterior 1/2 L x 3/4 H | AC2DMN 2HZL63 / 4 "4.5 "uretanTipul B Polyseal1 / 2 "€72.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od Sigiliu 3 1/2 Id x 4 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H
€34.16 /unitate