Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZL4 R Od Sigiliu 5 Id x 5 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H | AC2DML

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od Sigiliu 5 Id x 5 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H

În stoc
Element: AC2DML Model: 2HZL4
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
€68.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.5"
Înălţime5 / 8 "
În interiorul Dia.5"
În afara Dia.5.75 "
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZT7 R Od Sigiliu 5 Id x 5 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DPD 2HZT73 / 8 "5.5 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€49.49
VANZATOR APROBAT 2HZT8 R Od Sigiliu 5 Id x 5 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 9/16 H | AC2DPE 2HZT89 / 16 "5.5 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€48.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od Sigiliu 5 Id x 5 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H
€68.20 /unitate