Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZT8 R Od Sigiliu 5 Id x 5 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 9/16 H | AC2DPE

APPROVED VENDOR 2HZT8 R Od Sigiliu 5 Id x 5 1/2 Diametru exterior 1/4 W x 9/16 H

În stoc
Articol: AC2DPE Model: 2HZT8
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
€48.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.5"
Înălţime9 / 16 "
În interiorul Dia.5"
În afara Dia.5.5 "
Durometru sigiliu70 Shore A
Material sigiliuNitril cu temperatură scăzută
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Shell Materialuretan
DimensiuniNitril cu temperatură scăzută
TipBuză dublă, Z adânc
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Durometru Shell (95 Shore A)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZL4 R Od Sigiliu 5 Id x 5 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H | AC2DML 2HZL45 / 8 "5.75 "uretanTipul B Polyseal3 / 8 "€68.20
VANZATOR APROBAT 2HZT7 R Od Sigiliu 5 Id x 5 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DPD 2HZT73 / 8 "5.5 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€49.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT8 R Od Sigiliu 5 Id x 5 1/2 Diametru exterior 1/4 W x 9/16 H
€48.52 /unitate