Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZP8 R Od Sigiliu 1 1/2 Id x 1 7/8 Diametru exterior 3/16 L x 5/16 H | AC2DNK

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od Garnitură 1 1/2 Id x 1 7/8 Diametru exterior 3/16 L x 5/16 H

În stoc
Articol: AC2DNK Model: 2HZP8
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
€15.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.1-1/2 "
Înălţime5 / 16 "
În interiorul Dia.1.5 "
În afara Dia.1.875 "
Durometru sigiliu70 Shore A
Material sigiliuNitril cu temperatură scăzută
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Shell Materialuretan
DimensiuniNitril cu temperatură scăzută
TipBuză dublă, Z adânc
Lăţime3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Durometru Shell (95 Shore A)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZJ8 R Od Sigiliu 1 1/2 Id x 2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DLW 2HZJ83 / 8 "2"uretanTipul B Polyseal1 / 4 "€18.20
VANZATOR APROBAT 2HZP9 R Od Sigiliu 1 1/2 Id x 1 7/8 Diametru exterior 3/16 L x 3/8 H | AC2DNL 2HZP93 / 8 "1.875 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc3 / 16 "€16.36
VANZATOR APROBAT 2HZR5 R Od Sigiliu 1 1/2 Id x 2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€19.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od Garnitură 1 1/2 Id x 1 7/8 Diametru exterior 3/16 L x 5/16 H
€15.08 /unitate