Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2JAA1 Stergator tije Dt 4 1/2 Id 4.500 Diametru tija | AC2DRQ

APPROVED VENDOR 2JAA1 Ştergător tije Dt 4 1/2 Id 4.500 Diametru tijă

În stoc
Element: AC2DRQ Model: 2JAA1
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
€20.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtergător de tijă
CuloriNegru
Durometru95 Shore A
Groove Dia.5.247 "
Lățimea canelurii0.374 "
În interiorul Dia.4.5 "
Materialuretan
Rod Dia.4.5 "
Temp. Gamă-65 F la 200 F
TipDT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926904510
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiÎn interiorul Dia.Rod Dia.TipPreț
Furnizor APROBAT 2HZW4 Ştergător de tije An 1/2 Id 0.498 Tijă - Pachet De 5 | AC2DQE 2HZW40.107 "1 / 2 "0.498 "AN (959/940)€12.14
VÂNDATOR APROBAT 2HZW5 Ştergător de tije An 5/8 Id 0.623 Tijă - Pachet De 5 | AC2DQF 2HZW50.107 "5 / 8 "0.623 "AN (959/940)€12.39
Furnizor APROBAT 2HZW6 Ştergător de tije An 3/4 Id 0.748 Tijă - Pachet De 5 | AC2DQG 2HZW60.107 "3 / 4 "0.748 "AN (959/940)€11.95
VANZATOR APROBAT 2HZW7 Ştergător de tije An 13/16 Id 0.810 Rod Pk5 | AC2DQH 2HZW70.107 "13 / 16 "0.81 "AN (959/940)€12.84
Furnizor APROBAT 2HZW8 Stergator de tije An 7/8 Id 0.873 Tija - Pachet De 5 | AC2DQJ 2HZW80.107 "7 / 8 "0.873 "AN (959/940)€11.80
Furnizor APROBAT 2HZW9 Ştergător de tije An 1 Id 0.998 Diametru tijă Pk5 | AC2DQK 2HZW90.107 "1"0.998 "AN (959/940)€14.17
Furnizor APROBAT 2HZX1 Ştergător de tije An 1 1/8 Id 1.123 Tijă Pk5 | AC2DQL 2HZX10.107 "1.125 "1.123 "AN (959/940)€13.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAA1 Ştergător tije Dt 4 1/2 Id 4.500 Diametru tijă
€20.99 /unitate