Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2JBB3 Garnitură piston 6 1/2 Id x 7 Diametru exterior 1/4 L x 1/4h | AC2DZK

APPROVED VENDOR 2JBB3 Garnitură piston 6 1/2 Id x 7 Diametru exterior 1/4 L x 1/4h

În stoc
Element: AC2DZK Model: 2JBB3
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
€64.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea pistonului
CuloriNegru
Pentru Bore Dia.7"
Înălţime1 / 4 "
În interiorul Dia.6.5 "
În afara Dia.7"
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipCoroană
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Durometru Shell (95 Shore A)
    • Shell Temp. Gama (-65 F la +220 F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JBB3 Garnitură piston 6 1/2 Id x 7 Diametru exterior 1/4 L x 1/4h
€64.69 /unitate