Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2JGP4 Barrel Bolt 1/4-20 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMP

APPROVED VENDOR 2JGP4 Șurub cilindric 1/4-20 316 din oțel inoxidabil, 5 buc.

În stoc
Articol: AC2EMP Model: 2JGP4
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
€59.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.9 / 16 "
Înălțimea capului butoiului5 / 32 "
Lungimea butoiului3 / 8 "
Adâncimea firului butoiului19 / 64 "
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Grip Range3 / 8 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP4 Șurub cilindric 1/4-20 316 din oțel inoxidabil, 5 buc.
€59.80 /ambalaj