Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2JGP9 Barrel Bolt 5/16-18 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMV

APPROVED VENDOR 2JGP9 Șurub cilindric 5/16-18 316 din oțel inoxidabil, 5 buc.

În stoc
Articol: AC2EMV Model: 2JGP9
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
€69.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.3 / 8 "
Baril Head Dia.11 / 16 "
Înălțimea capului butoiului11 / 64 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP9 Șurub cilindric 5/16-18 316 din oțel inoxidabil, 5 buc.
€69.45 /ambalaj