Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2KKF5 Flat Washer 13/32 X 13/16 Inch, 4000PK | AC2HXW

APPROVED VENDOR 2KKF5 Mașină de spălat plată 13/32 X 13/16 inch, 4000 PK

În stoc
Articol: AC2HXW Model: 2KKF5
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
€10,436.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.001 / -0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF5 Mașină de spălat plată 13/32 X 13/16 inch, 4000 PK
€10,436.25 /ambalaj