Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2KME1 Cuplaj pentru comerciant 1 inch Fnpt | AC2JGZ

APPROVED VENDOR 2KME1 Merchant Coupling 1 Inch Fnpt

În stoc
Articol: AC2JGZ Model: 2KME1
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
€9.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare comerciant
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307923010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2KMD5 Cuplaj pentru comerciant 1/8 inch Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi@150 grade F1 / 8 "€3.69
Furnizor APROBAT 2KMD6 Cuplaj pentru comerciant 1/4 inch Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi@150 grade F1 / 4 "€4.59
Furnizor APROBAT 2KMD7 Cuplaj pentru comerciant 3/8 inch Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi@150 grade F3 / 8 "€5.03
Furnizor APROBAT 2KMD8 Cuplaj pentru comerciant 1/2 inch Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi@150 grade F1 / 2 "€5.24
Furnizor APROBAT 2KMD9 Cuplaj pentru comerciant 3/4 inch Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi@150 grade F3 / 4 "€6.74
Furnizor APROBAT 2KME2 Cuplaj pentru comerciant 1-1/4 inch Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi@150 grade F1.25 "€12.29
Furnizor APROBAT 2KME3 Cuplaj pentru comerciant 1-1/2 inch Fnpt | AC2JHB 2KME3300 psi@150 grade F1.5 "€15.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KME1 Merchant Coupling 1 Inch Fnpt
€9.91 /unitate