VÂNDATOR APROBAT 2KNZ7 Rafturi Starter H 74 L 60 D 36 Crom | AC2JLK

APPROVED VENDOR 2KNZ7 Raft Starter H 74 L 60 D 36 Crom

În stoc
Articol: AC2JLK Model: 2KNZ7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€838.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime36 "
finalizareaCromat
Înălţime74 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului600 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime60 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)153.92
Lățimea navei (cm)94.23
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2KNZ2 Rafturi Starter H 63 L 48 D 36 Crom | AC2JLE 2KNZ236 "63 "800 lb.48 "€789.08
Furnizor APROBAT 2KNZ3 Rafturi Starter H 63 L 60 D 36 Crom | AC2JLF 2KNZ336 "63 "600 lb.60 "€1,206.31
Furnizor APROBAT 2KNZ4 Rafturi Starter H 63 L 72 D36 Crom | AC2JLG 2KPA3 2KNZ436 "63 "600 lb.72 "€1,120.52
RFQ
Furnizor APROBAT 2KNZ6 Rafturi Starter H 74 inch latime 48 inch crom | AC2JLJ 2KNZ636 "74 "800 lb.48 "€804.34
Furnizor APROBAT 2KNZ8 Rafturi Starter H 74 L 72 P 36 Crom | AC2JLL 2KNZ836 "74 "600 lb.72 "€1,131.34
RFQ
Furnizor APROBAT 2KPD8 Rafturi Starter H 85 L 48 D 18 Crom | AC2JMQ 2KPD818 "85 "800 lb.48 "€503.53
Furnizor APROBAT 2KPD9 Rafturi Starter H 85 L 60 D 18 Crom | AC2JMR 2KPD918 "85 "600 lb.60 "€675.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KNZ7 Raft Starter H 74 L 60 D 36 Crom
€838.07 /unitate