Furnizor APROBAT 2KNZ4 Rafturi Starter H 63 L 72 D36 Crom | AC2JLG 2KPA3

APPROVED VENDOR 2KNZ4 Rafturi Starter H 63 L 72 D36 Crom

Articol: AC2JLG Model: 2KNZ4Crucea Ref: 2KPA3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,355.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime36 "
finalizareaCromat
Înălţime63 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului600 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime72 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.04
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2KNZ2 Rafturi Starter H 63 L 48 D 36 Crom | AC2JLE 2KNZ236 "63 "800 lb.48 "€789.08
Furnizor APROBAT 2KNZ3 Rafturi Starter H 63 L 60 D 36 Crom | AC2JLF 2KNZ336 "63 "600 lb.60 "€1,206.31
Furnizor APROBAT 2KNZ6 Rafturi Starter H 74 inch latime 48 inch crom | AC2JLJ 2KNZ636 "74 "800 lb.48 "€804.34
VÂNDATOR APROBAT 2KNZ7 Rafturi Starter H 74 L 60 D 36 Crom | AC2JLK 2KNZ736 "74 "600 lb.60 "€838.07
Furnizor APROBAT 2KNZ8 Rafturi Starter H 74 L 72 P 36 Crom | AC2JLL 2KNZ836 "74 "600 lb.72 "€1,131.34
RFQ
Furnizor APROBAT 2KPD8 Rafturi Starter H 85 L 48 D 18 Crom | AC2JMQ 2KPD818 "85 "800 lb.48 "€503.53
Furnizor APROBAT 2KPD9 Rafturi Starter H 85 L 60 D 18 Crom | AC2JMR 2KPD918 "85 "600 lb.60 "€675.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KNZ4 Rafturi Starter H 63 L 72 D36 Crom
€1,355.83 /unitate