Furnizor APROBAT 2KPC8 Rafturi Suplimentare H 63 L 48 D 36 Zinc | AC2JMF

APPROVED VENDOR 2KPC8 Rafturi Supliment H 63 L 48 D 36 Zinc

În stoc
Articol: AC2JMF Model: 2KPC8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€463.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriSilver
Adâncime36 "
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime63 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiAdd-on
Lăţime48 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăPlacat cu zinc
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiTip rafturiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1ZTF8 Raft industrial din sarma H 63 L 24 D 18 | AB4QBB 1ZTF818 "63 "4800 lb.Starter24 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1ZTG4 Raft industrial din sarma H 63 L 24 D 24 | AB4QBG 1ZTG424 "63 "4800 lb.Starter24 "€310.39
Furnizor APROBAT 1ZTG7 Raft industrial din sarma H 63 L 60 D 24 | AB4QBK 1ZTG724 "63 "4600 lb.Starter60 "€83.95
Furnizor APROBAT 1ZTG8 Raft industrial din sârmă H 63 L 72 D 24 | AB4QBL 1ZTG824 "63 "4600 lb.Starter72 "€421.05
RFQ
Furnizor APROBAT 1ZTH1 Raft industrial din sârmă H 74 L 36 D 18 | AB4QBN 1ZTH118 "74 "4800 lb.Starter36 "€279.50
Furnizor APROBAT 1ZTH2 Raft industrial din sârmă H 74 L 48 D 18 | AB4QBP 1ZTH218 "74 "4800 lb.Starter48 "€349.18
Furnizor APROBAT 1ZTH6 Raft industrial din sârmă H 74 L 36 D 24 | AB4QBU 1ZTH624 "74 "4800 lb.Starter36 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPC8 Rafturi Supliment H 63 L 48 D 36 Zinc
€463.74 /unitate