Furnizor APROBAT 2KPN1 Raft Starter H 74 L 36 D 18 Negru | AC2JPT

APPROVED VENDOR 2KPN1 Raft Starter H 74 L 36 P 18 Negru

În stoc
Articol: AC2JPT Model: 2KPN1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€265.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriNegru
Adâncime18 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime74 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime36 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăPulbere
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.4075
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)48.51
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiTip rafturiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2KPK8 Raft Starter H 63 L 24 D 18 Negru | AC2JPF 2KPK818 "63 "4800 lb.Starter24 "€274.62
Furnizor APROBAT 2KPK9 Raft Starter H 63 L 36 D 18 Negru | AC2JPG 2KPK918 "63 "4800 lb.Starter36 "€276.27
Furnizor APROBAT 2KPL1 Raft Starter H 63 L 48 D 18 Negru | AC2JPH 2KPL118 "63 "4800 lb.Starter48 "€312.34
Furnizor APROBAT 2KPL2 Raft Starter H 63 L 60 D 18 Negru | AC2JPJ 2KPL218 "63 "4600 lb.Starter60 "€338.91
Furnizor APROBAT 2KPL3 Raft Starter H 63 L 72 P 18 Negru | AC2JPK 2KPL318 "63 "4600 lb.Starter72 "€323.16
RFQ
Furnizor APROBAT 2KPL4 Raft Starter H 63 L 24 D 24 Negru | AC2JPL 2KPL424 "63 "4800 lb.Starter24 "€252.78
Furnizor APROBAT 2KPL5 Raft Starter H 63 L 36 D 24 Negru | AC2JPM 2KPL524 "63 "4800 lb.Starter36 "€314.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPN1 Raft Starter H 74 L 36 P 18 Negru
€265.62 /unitate