VINDATOR APROBAT 2KUF4 Tijă 4140 1 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime Bhn 321 | AC2KBB

APPROVED VENDOR 2KUF4 Tijă 4140 1 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime Bhn 321

În stoc
Articol: AC2KBB Model: 2KUF4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€120.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru1.25 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.006 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireFinisat la rece / Tratat termic
TipScop general
Duritate tipică321 Max
Rezistența la tracțiune tipică125,000 PSI
Rezistență tipică la randament105,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimefireDuritate tipicăPreț
VINDATOR APROBAT 2HKN6 Tijă 4140 1 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / Recocit241 Max€22.46
VINDATOR APROBAT 2HKN7 Tijă 4140 1 1/4 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / Recocit241 Max€45.45
VINDATOR APROBAT 2HKN8 Tijă 4140 1 3/8 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / Recocit241 Max€45.94
VINDATOR APROBAT 2HKN9 Tijă 4140 1 1/2 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / Recocit241 Max€52.09
VINDATOR APROBAT 2HKP1 Tijă 4140 1 5/8 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / Recocit241 Max€68.52
VINDATOR APROBAT 2HKP2 Tijă 4140 1 3/4 inch diametru x 1 picioare lungime Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / Recocit241 Max€84.25
VINDATOR APROBAT 2HKP3 Tijă 4140 2 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Terminat la rece / Recocit241 Max€103.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUF4 Tijă 4140 1 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime Bhn 321
€120.85 /unitate