APPROVED VENDOR 2MB60 Dowel Pin Standard 3/16 X 5/8 Length, 100PK | AC2QUY

APPROVED VENDOR 2MB60 știft standard 3/16" X 5/8" lungime, 100PK

Articol: AC2QUY Model: 2MB60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1876 - 0.1878 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)7200
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal3 / 16 "
Lungime totală5 / 8 "
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)3600
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB60 știft standard 3/16" X 5/8" lungime, 100PK