Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sifon NICHOLSON 3/4 NFT250-250, 3/4 inch FNPT, 4 1/4 inch lungime, 250 psi Max. Presiune de operare | CJ3NAQ 15X154

NICHOLSON Sifon 3/4 NFT250-250, 3/4 inch FNPT, 4 1/4 inch lungime, 250 psi Max. Presiunea de operare

În stoc
Articol: CJ3NAQ Model: 3/4 NFT250-250Crucea Ref: 15X154

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,186.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Intrare NPTPriza NPTPreț
NICHOLSON NTD600-N1C9A Sifon termodinamic Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8 NTD600-N1C9A1/21 / 2 "1/2€481.07
NICHOLSON NTD600-N1D9A Sifon termodinamic Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€606.17
NICHOLSON NTD600-N1E9A Sifon Termodinamic Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1€734.00
Sifon NICHOLSON NTD600-N1E9S, 1 inch FNPT, 3 1/4 inch lungime, 600 psi Max. Presiune de operare | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€882.24
Sifon NICHOLSON NTD600-N1B9S, 3/8 inch FNPT, 3 inch lungime, 600 psi max. Presiune de operare | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€451.90
Sifon NICHOLSON N450-S4C92A0, 1/2 inch FNPT, 3 inch lungime, 450 psi max. Presiune de operare | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€1,037.38
Sifon NICHOLSON NTD600-N1C9S, 1/2 inch FNPT, 3 inch lungime, 600 psi Max. Presiune de operare | CJ3NAU 4DXN3 NTD600-N1C9S---€539.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON Sifon 3/4 NFT250-250, 3/4 inch FNPT, 4 1/4 inch lungime, 250 psi Max. Presiunea de operare
€1,186.10 /unitate