Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2MB85 Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 2 Length, 50PK | AC2QVN

APPROVED VENDOR 2MB85 Diblur din oțel aliat 1/4" X 2" Lungime, 50PK

În stoc
Articol: AC2QVN Model: 2MB85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€19.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.2501 - 0.2503 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)12,800 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)6400
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB85 Diblur din oțel aliat 1/4" X 2" Lungime, 50PK
€19.95 /ambalaj