Furnizor APROBAT 2NJC1 U Channel Uhmw Picior de 1 inch 2 1/2 inch x 10 picioare | AC2VYZ

APPROVED VENDOR 2NJC1 U Channel Uhmw 1 inch picior 2 1/2 inch x 10 picioare

Articol: AC2VYZ Model: 2njc1.
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€201.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStocul canalului U
CuloriAlb
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGhid de transportor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea interioară a bazei (2 ")
    • Lungimea piciorului interior (5/8 ")
    • Lățimea bazei exterioare (2-1 / 2 ")
    • Lungimea piciorului exterior (1 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 2NJA9 U Channel Uhmw 1 inch picior 3 inch x 10 feet | AC2VYY 2NJA9€153.62
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJC2 U Channel Uhmw 1 inch picior 2 inch x 10 feet | AC2VZA 2NJC2€108.52
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJC5 U Channel Uhmw 1 picior 3 inchi x 10 picioare | AC2VZD 2NJC5€159.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC1 U Channel Uhmw 1 inch picior 2 1/2 inch x 10 picioare
€201.45 /unitate