Furnizor APROBAT 2NJC2 U Channel Uhmw 1 inch picior 2 inch x 10 feet | AC2VZA

APPROVED VENDOR 2NJC2 U Channel Uhmw 1 inch picior 2 inch x 10 picioare

Element: AC2VZA Model: 2njc2.
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€154.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStocul canalului U
CuloriAlb
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGhid de transportor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)311.15
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea interioară a bazei (1-1 / 2 ")
    • Lungimea piciorului interior (5/8 ")
    • Lățimea bazei exterioare (2 ")
    • Lungimea piciorului exterior (1 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 2NJA9 U Channel Uhmw 1 inch picior 3 inch x 10 feet | AC2VYY 2NJA9€180.85
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJC1 U Channel Uhmw Picior de 1 inch 2 1/2 inch x 10 picioare | AC2VYZ 2NJC1€196.01
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJC5 U Channel Uhmw 1 picior 3 inchi x 10 picioare | AC2VZD 2NJC5€187.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC2 U Channel Uhmw 1 inch picior 2 inch x 10 picioare
€154.59 /unitate