Furnizor APROBAT 2NJE7 C Canal 1 1/2 inch picior 2 in x 10 picioare Uhmw | AC2VZZ

APPROVED VENDOR 2NJE7 Canal C 1 1/2 inch picior 2 in x 10 picioare Uhmw

Articol: AC2VZZ Model: 2NJE7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€285.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStocul canalului C
CuloriAlb
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
TipGhid de transportor
Grosimea peretelui0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea deschiderii inferioare (1-1 / 2 ")
    • Lățimea interioară a bazei (2 ")
    • Lungimea piciorului interior (1-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 2NJE5 C Canal 1/2 inch picior 1.5 in x 10 picioare Uhmw | AC2VZX 2NJE50.09 "€78.03
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJE6 Canal C 1 inch picior 1 inch x 10 picioare Uhmw | AC2VZY 2NJE60.125 "€114.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE7 Canal C 1 1/2 inch picior 2 in x 10 picioare Uhmw
€285.26 /unitate