Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2PZK3 Taper Pin Standard 18-8 #3/0 X 5/8 L, 25PK | AC3AUB

APPROVED VENDOR 2PZK3 Pin conic Standard 18-8 #3/0 X 5/8 L, 25PK

În stoc
Element: AC3AUB Model: 2PZK3
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
€35.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.125 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5 / 8 "
Mărimea# 3 / 0
Diafragmă mică.0.112 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZK3 Pin conic Standard 18-8 #3/0 X 5/8 L, 25PK
€35.63 /ambalaj