Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2RAC4 Taper Pin Standard 18-8 #9 x 6 Inch Lungime | AC3BBT

APPROVED VENDOR 2RAC4 Taper Pin Standard 18-8 #9 x 6 inch Lungime

În stoc
Articol: AC3BBT Model: 2RAC4
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
€52.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.593 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală6"
Mărimea#9
Diafragmă mică.0.466 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAC4 Taper Pin Standard 18-8 #9 x 6 inch Lungime
€52.13 /unitate