Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2RRE8 Sigiliu cu spumă 17 picioare, spumă gri | AC3DDR

APPROVED VENDOR 2RRE8 etanșare cu spumă 17 picioare spumă gri

În stoc
Element: AC3DDR Model: 2RRE8
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
€6.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpumă sigilată
CuloriGri
Introduceți materialulSpumă poliuretanică cu celule deschise
MaterialSpumă poliuretanică cu celule deschise
Tip montareAuto-adezive
Inălțime totală3 / 8 "
Lungime totală17ft
Lățimea totală1 / 2 "
Vândut casul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriIntroduceți materialulMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
APPROVED VENDOR 2RRE4 Foam Seal 17ft Gri Pvc Spuma cu celule închise | AC3DDM 2RRE6 2RRE4GriSpuma PVC cu celule închiseSpuma PVC cu celule închise3 / 16 "17ft3 / 8 "€4.68
Furnizor APROBAT 2RRE5 Sigiliu din spumă 17ft Gri Pvc Spumă cu celule închise | AC3DDN 2RRE9 2RRE5GriSpuma PVC cu celule închiseSpuma PVC cu celule închise1 / 4 "17ft1 / 2 "€14.28
Furnizor APROBAT 2RRE6 Sigiliu cu spumă 10ft Gri Pvc Spumă cu celule închise | AC3DDP 2RRE6GriSpuma PVC cu celule închiseSpuma PVC cu celule închise1 / 2 "10ft3 / 4 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2RRE7 Sigiliu cu spumă 17 picioare, spumă gri | AC3DDQ 2RRE7GriSpumă poliuretanică cu celule deschiseSpumă poliuretanică cu celule deschise1 / 4 "17ft1 / 2 "€5.90
APROBAT VENDOR 2RRE9 Bandă de spumă 17 picioare Spumă gri | AC3DDT 2RRE9GriSpumă poliuretanică cu celule deschiseSpumă poliuretanică cu celule deschise1 / 2 "17ft3 / 4 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2RRF1 Sigiliu din spumă 10 picioare 1/2 inch lățime Cauciuc negru | AC3DDU 5MFG8 2RRF1NegruCauciuc din burete nitrilicCauciuc din burete nitrilic1 / 4 "10ft1 / 2 "€8.75
Furnizor APROBAT 2RRF3 Sigiliu din spumă 10 picioare 1/2 inch lățime Cauciuc negru | AC3DDW 2RRF3NegruCauciuc din burete nitrilicCauciuc din burete nitrilic3 / 8 "10ft1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRE8 etanșare cu spumă 17 picioare spumă gri
€6.87 /unitate