Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2TJ85 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-13 X 2-3/4, 25PK | AC3HAW

APPROVED VENDOR 2TJ85 șurub cu cap hexagonal grad 8 1/2-13 X 2-3/4, 25 buc.

În stoc
Element: AC3HAW Model: 2TJ85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€58.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-1/16 "
Calitate8
Inaltimea capului33 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2.75 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TJ85 șurub cu cap hexagonal grad 8 1/2-13 X 2-3/4, 25 buc.
€58.25 /ambalaj