Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO2000NS Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 100 Amperi AC | AH2NQP 2DP82

SQUARE D QO2000NS Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 100 Amperi AC

În stoc
Element: AH2NQP Model: QO2000NSCrucea Ref: 2DP82
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
€544.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC100
Formular de contact2PST
Adâncime3.5 "
TaxăGeneral
Înălţime13.3 "
HP15 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul20
MaterialNemetalic
Tip de incintă NEMA1
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj240 VAC
Lăţime6.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Metalic / nemetalic: nemetalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D DU221RB Întrerupător de siguranță cu o singură direcție, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "€178.79
SQUARE D DU321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "€121.11
SQUARE D DU321RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "€288.81
SQUARE D DU322 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "€178.79
SQUARE D DU322RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "€423.40
SQUARE D DU323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "€424.33
SQUARE D DU323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "€733.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO2000NS Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 100 Amperi AC
€544.67 /unitate