Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2TY99 Street Cot 90 de grade 1/4 inch 316 oțel inoxidabil | AC3JKM

APPROVED VENDOR 2TY99 Cot stradal 90 grade 1/4 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3JKM Model: 2TY99
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
€48.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2500 psi@350 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2UA10 Street Cot 90 grade 3/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AC3KAF 2UA10316 oțel inoxidabil3 / 8 "€53.63
Furnizor APROBAT 2UA11 Street Cot 90 grade 1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AC3KAG 2UA11316 oțel inoxidabil1 / 2 "€63.88
Furnizor APROBAT 2UA68 Street Cot 90 grade 3/8 inch Oțel inoxidabil 304 | AC3KCU 2UA68304 oțel inoxidabil3 / 8 "€37.67
Furnizor APROBAT 2UA69 Street Cot 90 de grade 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCV 2UA69304 oțel inoxidabil1 / 2 "€47.77
Furnizor APROBAT 2UA71 Street Cot 90 grade 1 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCX 2UA71304 oțel inoxidabil1"€107.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY99 Cot stradal 90 grade 1/4 inch 316 oțel inoxidabil
€48.68 /unitate