Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UA71 Street Cot 90 grade 1 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCX

APPROVED VENDOR 2UA71 Street Cot 90 grade 1 inch 304 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3KCX Model: 2UA71
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
€147.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2500 psi@350 grade F
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2TY99 Street Cot 90 de grade 1/4 inch 316 oțel inoxidabil | AC3JKM 2TY99316 oțel inoxidabil1 / 4 "€67.45
Furnizor APROBAT 2UA10 Street Cot 90 grade 3/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AC3KAF 2UA10316 oțel inoxidabil3 / 8 "€73.43
Furnizor APROBAT 2UA11 Street Cot 90 grade 1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AC3KAG 2UA11316 oțel inoxidabil1 / 2 "€82.67
Furnizor APROBAT 2UA68 Street Cot 90 grade 3/8 inch Oțel inoxidabil 304 | AC3KCU 2UA68304 oțel inoxidabil3 / 8 "€53.93
Furnizor APROBAT 2UA69 Street Cot 90 de grade 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCV 2UA69304 oțel inoxidabil1 / 2 "€62.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA71 Street Cot 90 grade 1 inch 304 din oțel inoxidabil
€147.83 /unitate