Furnizor APROBAT 2TYF8 Cablu portabil Seow 18/3 Awg 250ft Negru | AC3JKP

APPROVED VENDOR 2TYF8 Cablu portabil Seow 18/3 Awg 250ft negru

În stoc
Articol: AC3JKP Model: 2TYF8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€521.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiTPE
Tipul jacheteiSEOW
Max. Amperi10
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.362 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1315
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8544493080
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
Furnizor APROBAT 2TYF7 Cablu portabil Seow 18/2 Awg 250ft Negru | AC3JKN 2TYF7Negru100.346 "2Negru, alb18AWG€427.65
Furnizor APROBAT 2TYF9 Cablu portabil Seow 18/4 Awg 250ft Negru | AC3JKQ 2TYF9Negru70.389 "4Negru, alb, roșu, verde18AWG€622.35
Furnizor APROBAT 2TYG1 Cablu portabil Seow 16/2 Awg 250ft Negru | AC3JKR 2TYG1Negru130.37 "2Negru, alb16AWG€565.06
Furnizor APROBAT 2TYG2 Cablu portabil Seow 16/3 Awg 250ft Negru | AC3JKT 2TYG2Negru130.389 "3Negru, Alb, Verde16AWG€663.71
Furnizor APROBAT 2TYG3 Cablu portabil Seow 16/4 Awg 250ft Negru | AC3JKU 2TYG3Negru100.421 "4Negru, alb, roșu, verde16AWG€828.56
Furnizor APROBAT 2TYG4 Cablu portabil Seow 14/2 Awg 250ft Negru | AC3JKV 2TYG4Negru180.5 "2Negru, alb14AWG€994.75
Furnizor APROBAT 2TYG5 Cablu portabil Seow 14/3 Awg 250ft Negru | AC3JKW 2TYG5Negru180.523 "3Negru, Alb, Verde14AWG€974.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYF8 Cablu portabil Seow 18/3 Awg 250ft negru
€521.21 /unitate