Furnizor APROBAT 2TYN2 Cabl portabil Stow 14/4 Awg 250ft Negru | AC3JMR

APPROVED VENDOR 2TYN2 Stow cu cablu portabil 14/4 AWg 250ft negru

În stoc
Element: AC3JMR Model: 2TYN2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€902.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiSTOW
Max. Amperi15
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.563 "
Număr de conductori4
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 167 grade F
Culoarea firuluiNegru, alb, roșu, verde
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.7825
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8544493080
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
Furnizor APROBAT 2TYL6 Stow cu cablu portabil 18/3 Awg 250ft negru | AC3JML 2TYL6100.35 "3Negru, Alb, Verde18AWG€283.32
Furnizor APROBAT 2TYL7 Cabl portabil Stow 18/4 Awg 250ft Negru | AC3JMM 2TYL770.377 "4Negru, alb, roșu, verde18AWG€348.96
Furnizor APROBAT 2TYL8 Cabl portabil Stow 16/3 Awg 250ft Negru | AC3JMN 2TYL8130.381 "3Negru, Alb, Verde16AWG€387.93
Furnizor APROBAT 2TYL9 Cabl portabil Stow 16/4 Awg 250ft Negru | AC3JMP 2TYL9100.413 "4Negru, alb, roșu, verde16AWG€497.36
Furnizor APROBAT 2TYN1 Stow cu cablu portabil 14/3 Awg 250ft negru | AC3JMQ 2TYN1180.519 "3Negru, Alb, Verde14AWG€658.64
Furnizor APROBAT 2TYN3 Stow cu cablu portabil 12/3 Awg 250ft negru | AC3JMT 2TYN3250.59 "3Negru, Alb, Verde12AWG€1,020.05
Furnizor APROBAT 2TYN4 Cabl portabil Stow 12/4 Awg 250ft Negru | AC3JMU 2TYN4200.641 "4Negru, alb, roșu, verde12AWG€1,266.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYN2 Stow cu cablu portabil 14/4 AWg 250ft negru
€902.16 /unitate