Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UGT5 Taper Pin Threaded 18-8 1/4-28 x 2 29/32 | AC3LBU

APPROVED VENDOR 2UGT5 știft conic filetat 18-8 1/4-28 x 2 29/32

În stoc
Element: AC3LBU Model: 2UGT5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€9.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.287 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2 29 / 32 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#5
Diafragmă mică.0.187 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipFiletat
Lungime utilizabilă2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGT5 știft conic filetat 18-8 1/4-28 x 2 29/32
€9.83 /unitate