Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UGX5 Pin conic Filetat 18-8 1/2-20 x 5 1/4 | AC3LCU

APPROVED VENDOR 2UGX5 știft conic filetat 18-8 1/2-20 x 5 1/4

În stoc
Element: AC3LCU Model: 2UGX5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.589 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5.25 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#9
Diafragmă mică.0.406 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
TipFiletat
Lungime utilizabilă4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGX5 știft conic filetat 18-8 1/2-20 x 5 1/4
€50.76 /unitate