Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UHC4 Pin conic Filetat 5/16-24 X 2 23/32, 5PK | AC3LDV

APPROVED VENDOR 2UHC4 Pin conic Filetat 5/16-24 X 2 23/32, 5PK

În stoc
Element: AC3LDV Model: 2UHC4
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
€24.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.339 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2 23 / 32 "
Rockwell HardnessB85
Mărimea#6
Diafragmă mică.0.234 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipFiletat
Lungime utilizabilă2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHC4 Pin conic Filetat 5/16-24 X 2 23/32, 5PK
€24.18 /ambalaj