Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UHG5 Taper Pin Threaded Carbon 5/8-18 x 5 15/16 | AC3LEC

APPROVED VENDOR 2UHG5 Pin conic Filetat Carbon 5/8-18 x 5 15/16

În stoc
Element: AC3LEC Model: 2UHG5
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
€25.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.704 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală5 15 / 16 "
Rockwell HardnessB85
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.531 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet5 / 8-18
TipFiletat
Lungime utilizabilă5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHG5 Pin conic Filetat Carbon 5/8-18 x 5 15/16
€25.45 /unitate