Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UJG6 Safety Pin Zinc 3/64 X 1 1/2L, 100PK | AC3LJY

APPROVED VENDOR 2UJG6 Safety Pin Zinc 3/64 X 1 1/2L, 100PK

În stoc
Element: AC3LJY Model: 2UJG6
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
€24.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
finalizareazinc
MaterialOtel carbon
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.3 / 64 "
TipTaxă standard fără bobină
Lungime utilizabilă1.25 "
Sârmă Dia.0.047 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8716905060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJG6 Safety Pin Zinc 3/64 X 1 1/2L, 100PK
€24.61 /ambalaj