Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UJG7 Safety Pin Zinc 3/64 X 1 7/8L, 100PK | AC3LJZ

APPROVED VENDOR 2UJG7 Știft de siguranță Zinc 3/64 X 1 7/8L, 100PK

În stoc
Articol: AC3LJZ Model: 2UJG7
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
€26.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
finalizareazinc
MaterialOtel carbon
Lungime totală1.875 "
Pin Dia.3 / 64 "
TipTaxă standard fără bobină
Lungime utilizabilă1.5 "
Sârmă Dia.0.047 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716905060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJG7 Știft de siguranță Zinc 3/64 X 1 7/8L, 100PK
€26.05 /ambalaj