Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2ULJ3 Fitting pentru capătul cârlig stânga 1500 lb 6 in | AC3LVC

APPROVED VENDOR 2ULJ3 Fitting pentru capătul cârligului stânga 1500 lb 6 in

În stoc
Element: AC3LVC Model: 2ULJ3
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
€4.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare capăt cârlig
MaterialOțel galvanizat forjat și scufundat la cald
A incepe6"
Filet Dia.1 / 2 "
TipCapătul cârligului, orientare la stânga
Limita sarcinii de lucru1500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFilet Dia.TipLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 2ULK7 Fitting pentru capătul cârligului dreapta 3000 lb 6 in | AC3LVG 2ULK73 / 4 "Cârlig sfârșit, orientare dreapta3000 lb.€10.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULJ3 Fitting pentru capătul cârligului stânga 1500 lb 6 in
€4.17 /unitate