Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2VKP3 Clichet cu curele de fixare 15 picioare x 1 inch - Pachet De 2 | AC3QTJ

APPROVED VENDOR 2VKP3 Clichet cu curele de fixare 15 picioare x 1 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC3QTJ Model: 2VKP3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de legare
Tipul de ajustareRatchet
Material corpPoliester
Rezistența la rupere1200 lb.
CuloriRoșu
Stil de montajS-Hook
Material hardwarePlacă de oțel din aliaj
Lungimea curelei15ft
Lățimea curelei1"
Limita sarcinii de lucru400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0305
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereCuloriStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
VÂNTORUL APROBAT 2VKP4 Clichet cu curele de fixare 6ft x 1-1/2 inch - Pachet De 2 | AC3QTK 2VKP43000 lb.NegruS-Hook6ft1.5 "1000 lb.€69.01
APROBAT VENDOR 2VKP5 Clichet cu curele de fixare 6ft x 1-1/2 inch - Pachet De 2 | AC3QTL 2VKP53000 lb.NegruJ-hook6ft1.5 "1000 lb.€64.95
VÂNDUL APROBAT 2VKP6 Clichet cu curele de fixare 15ft x 1-1/2 inch 1333 | AC3QTM 2VKP64000 lb.NegruCârlig15ft1.5 "1333 lb.€43.35
VÂNTORUL APROBAT 2VKP7 Clichet cu curele de fixare 15ft x 1-1/2 inch 1333 | AC3QTN 2VKP74000 lb.NegruJ-hook15ft1.5 "1333 lb.€52.65
Furnizor APROBAT 2VKP8 Clichet cu curele de fixare 15ft x 2in 1666lb | AC3QTP 2VKP85000 lb.GalbenJ-hook15ft2"1666 lb.€56.17
Furnizor APROBAT 2VKP9 Clichet cu curele de fixare 30ft x 2in 3333lb | AC3QTQ 2VKP910,000 lb.GalbenCârlig plat30ft2"3333 lb.€78.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2VKP3 Clichet cu curele de fixare 15 picioare x 1 inch - Pachet de 2
€48.19 /unitate