Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2WJ55 Cuplaj de reducere 3 x 2 inch galvanizat | AC3UYD

APPROVED VENDOR 2WJ55 Cuplaj de reducere 3 x 2 inch galvanizat

În stoc
Element: AC3UYD Model: 2WJ55
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
€69.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 "x 2"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5345
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1XKV3 Cuplaj de reducere 3/8 x 1/4 inch Npt galvanizat | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi la 550 de grade F€9.75
Furnizor APROBAT 1XKV7 Cuplaj de reducere 3/4 x 1/2 inch Npt galvanizat | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi la 550 de grade F€13.20
Furnizor APROBAT 1XKV8 Cuplaj de reducere 1 x 3/8 inch Npt galvanizat | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 grade F WOG1 "x 3/8"300 psi la 550 de grade F€1.22
Furnizor APROBAT 1XKV9 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch Npt galvanizat | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 grade F WOG1 "x 1/2"300 psi la 550 de grade F€17.53
Furnizor APROBAT 1XKW1 Cuplaj de reducere 1 x 3/4 inch Npt galvanizat | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 grade F WOG1 "x 3/4"300 psi la 550 de grade F€17.57
Furnizor APROBAT 1XKW2 Cuplaj de reducere 1 1/4 x 3/4 inch Npt galvanizat | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 grade F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi la 550 de grade F€26.17
Furnizor APROBAT 1XKW7 Cuplaj de reducere 1 1/2 x 1 1/4 inch Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi la 550 de grade F€28.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ55 Cuplaj de reducere 3 x 2 inch galvanizat
€69.15 /unitate