Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2WJ68 Cap 3 inch Npt Font maleabil galvanizat | AC3UYT

APPROVED VENDOR 2WJ68 Cap 3 inch Npt Font maleabil galvanizat

În stoc
Element: AC3UYT Model: 2WJ68
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
€56.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBP9 Cap Fier maleabil galvanizat 300 Psi 3/8 In | AB2DFA 1LBP9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
Furnizor APROBAT 1LBR6 Cap Galvanized Fier Maleable 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€45.63
Furnizor APROBAT 1MPK5 Cap 1/4 inch Npt Oțel forjat galvanizat | AB2LLR 1MPK5Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 4 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 1MPK6 Cap 3/8 inch Npt Oțel forjat galvanizat | AB2LLT 1MPK6Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 8 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 1MPK8 Cap 3/4 inch Npt Oțel forjat galvanizat | AB2LLV 1MPK8Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 4 "-€13.48
Furnizor APROBAT 1MPK9 Capac 1 inch Npt Otel forjat galvanizat | AB2LLW 1MPK9Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1"-€19.95
Furnizor APROBAT Capac 1MPL1 Font maleabil galvanizat de 1 1/4 inch | AB2LLX 1MPL1Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1.25 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ68 Cap 3 inch Npt Font maleabil galvanizat
€56.04 /unitate