Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPK5 Cap 1/4 inch Npt Oțel forjat galvanizat | AB2LLR

APPROVED VENDOR 1MPK5 Cap 1/4 inch Npt din oțel forjat galvanizat

În stoc
Element: AB2LLR Model: 1MPK5
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
€0.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpOțel forjat galvanizat
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBP9 Cap Fier maleabil galvanizat 300 Psi 3/8 In | AB2DFA 1LBP9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "300 psi€1.56
Furnizor APROBAT 1LBR6 Cap Galvanized Fier Maleable 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€34.09
Furnizor APROBAT 1MPK6 Cap 3/8 inch Npt Oțel forjat galvanizat | AB2LLT 1MPK6Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 8 "-€0.47
Furnizor APROBAT 1MPK8 Cap 3/4 inch Npt Oțel forjat galvanizat | AB2LLV 1MPK8Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 4 "-€11.45
Furnizor APROBAT 1MPK9 Capac 1 inch Npt Otel forjat galvanizat | AB2LLW 1MPK9Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1"-€17.39
Furnizor APROBAT Capac 1MPL1 Font maleabil galvanizat de 1 1/4 inch | AB2LLX 1MPL1Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1.25 "-€1.59
Furnizor APROBAT Capac 1MPL3 Fontă maleabilă galvanizată de 2 inchi | AB2LLZ 1MPL3Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F2"-€43.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPK5 Cap 1/4 inch Npt din oțel forjat galvanizat
€0.47 /unitate