Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun Reutilizabil 2X770 VINDATOR APROBAT | AC3WNF

APPROVED VENDOR 2X770 Dispozitiv de reparare a furtunului reutilizabil

În stoc
Articol: AC3WNF Model: 2X770
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
€7.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun reutilizabil
ID-ul furtunului1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Furtun exterior Dia.5 / 8 "
MaterialAlamă
Evaluare presiune250 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2X770 Dispozitiv de reparare a furtunului reutilizabil
€7.79 /unitate