Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2XPV9 Rod Polypropylene Clear 3/4 Inch Diameter x 3 Feet Length | AC3YZH

APPROVED VENDOR 2XPV9 Tijă polipropilenă transparentă 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Element: AC3YZH Model: 2XPV9
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
€38.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
Culoriclar
Diametru3 / 4 "
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialPolicarbonat
Max. Temp.250 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune10,500 psi
TipCalitatea mașinii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)92.2
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
VANDATOR APROBAT 2XPT9 Tijă polipropilenă transparentă 1/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.84
VANDATOR APROBAT 2XPU1 Tijă polipropilenă transparentă 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€3.61
VANDATOR APROBAT 2XPU2 Tijă polipropilenă transparentă 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.84
VÂNZĂTOR APROBAT 2XPU3 Tijă polipropilenă transparentă 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€8.49
VÂNZĂTOR APROBAT 2XPU4 Tijă polipropilenă transparentă 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€11.68
VÂNZĂTOR APROBAT 2XPU5 Tijă polipropilenă transparentă 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€16.23
APROBAT VENDOR 2XPU6 Tijă polipropilenă transparentă 1 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€27.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPV9 Tijă polipropilenă transparentă 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime
€38.73 /unitate