Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2ZJ58 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 10x10 picioare | AC4EYB

APPROVED VENDOR 2ZJ58 Prelată Nylon Vinil laminat Negru/verde 10x10 picioare

În stoc
Element: AC4EYB Model: 2ZJ58
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
€191.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriNegru / Verde
Dimensiune tăiată10 x 10 ft
Dimensiune finită9 ft. 4 "x 9 ft. 6"
grommetsAlamă, acoperită cu nichel
CusăturăCusut, întărit cu Boltrope
Material prelatăVinil laminat 13 oz./yd. Nailon
Grosime15mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăGrosimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJ56 Prelată de vinil laminat, 6 x 8 picioare, negru/verde | AC4EXZ 2ZJ56Negru / Verde6 x 8 ft5 ft. 6 "x 7 ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€97.62
VANZATOR APROBAT 2ZJ57 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 6x10 Feet | AC4EYA 2ZJ57Negru / Verde6 x 10 ft5ft. 6 "x 9ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€115.58
VANZATOR APROBAT 2ZJ59 Prelată Nylon Vinil laminat Negru/verde 10x12 picioare | AC4EYC 2ZJ59Negru / Verde10 x 12 ft9 ft. 6 "x 11 ft. 4"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€223.27
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJ60 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 12x16 picioare | AC4EYD 2ZJ60Negru / Verde12 x 16 ft11 ft. 4 "x 15 ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€221.58
VANZATOR APROBAT 2ZJ61 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 16x20 Feet | AC4EYE 2ZJ61Negru / Verde16 x 20 ft15 ft. 2 "x 19 ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€555.26
VANZATOR APROBAT 2ZJ62 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 20x20 picioare | AC4EYF 2ZJ62Negru / Verde20 x 20 ft19 ft x 19 ft. 6 "Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€708.94
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJ63 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 20x30 picioare | AC4EYG 2ZJ63Negru / Verde20 x 30 ft19 ft x 29 ft. 4 "Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€999.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJ58 Prelată Nylon Vinil laminat Negru/verde 10x10 picioare
€191.49 /unitate