VANZATOR APROBAT 2ZJ62 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 20x20 picioare | AC4EYF

APPROVED VENDOR 2ZJ62 Prelată Nylon Vinil laminat Negru/verde 20x20 picioare

În stoc
Element: AC4EYF Model: 2ZJ62

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€708.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriNegru / Verde
Dimensiune tăiată20 x 20 ft
Dimensiune finită19 ft x 19 ft. 6 "
grommetsAlamă, acoperită cu nichel
CusăturăCusut, întărit cu Boltrope
Material prelatăVinil laminat 13 oz./yd. Nailon
Grosime15mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.23
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăGrosimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJ56 Prelată de vinil laminat, 6 x 8 picioare, negru/verde | AC4EXZ 2ZJ56Negru / Verde6 x 8 ft5 ft. 6 "x 7 ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€97.62
VANZATOR APROBAT 2ZJ57 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 6x10 Feet | AC4EYA 2ZJ57Negru / Verde6 x 10 ft5ft. 6 "x 9ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€115.58
VANZATOR APROBAT 2ZJ58 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 10x10 picioare | AC4EYB 2ZJ58Negru / Verde10 x 10 ft9 ft. 4 "x 9 ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€191.49
VANZATOR APROBAT 2ZJ59 Prelată Nylon Vinil laminat Negru/verde 10x12 picioare | AC4EYC 2ZJ59Negru / Verde10 x 12 ft9 ft. 6 "x 11 ft. 4"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€223.27
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJ60 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 12x16 picioare | AC4EYD 2ZJ60Negru / Verde12 x 16 ft11 ft. 4 "x 15 ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€221.58
VANZATOR APROBAT 2ZJ61 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 16x20 Feet | AC4EYE 2ZJ61Negru / Verde16 x 20 ft15 ft. 2 "x 19 ft. 6"Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€555.26
VÂNZĂTOR APROBAT 2ZJ63 Prelată Nylon Vinil Laminat Negru/verde 20x30 picioare | AC4EYG 2ZJ63Negru / Verde20 x 30 ft19 ft x 29 ft. 4 "Cusut, întărit cu Boltrope15mil.€999.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJ62 Prelată Nylon Vinil laminat Negru/verde 20x20 picioare
€708.94 /unitate