AIR HANDLER 2TE93 Filtru de acoperire a ventilatorului din polipropilenă pentru 40-42 inchi | AC3GHZ

AIR HANDLER 2TE93 Filtru înveliș ventilator polipropilenă pentru 40-42 inch

În stoc
Element: AC3GHZ Model: 2TE93

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de acoperire a ventilatorului
Tip de fixareCârlig și buclă
MaterialPoliester
Max. Temp.150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)47.24
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Greutatea suportului (3.3 oz / mp)

Variante de produs

ProdusModelTip de fixareMax. Temp.Preț
AIR HANDLER 2TE89 Filtru de acoperire a ventilatorului din polipropilenă pentru 24-26 inch | AC3GHV 2TE89Cârlig și buclă150 grade F€35.86
HANDLER AER 2TE90 Filtru carcasa ventilatorului din polipropilenă pentru 30 inchi | AC3GHW 2TE90Cârlig și buclă150 grade F€44.55
HANDLER AER 2TE91 Filtru de acoperire a ventilatorului din polipropilenă pentru 32 inchi | AC3GHX 2TE91Cârlig și buclă150 grade F€56.56
HANDLER AER 2TE92 Filtru de acoperire a ventilatorului din polipropilenă pentru 36 inch | AC3GHY 2TE92Cârlig și buclă150 grade F€44.77
HANDLER AER 36WX63 Filtru de acoperire a ventilatorului Poliester | AH7MWF 36WX63Cârlig și buclă180 grade F€45.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2TE93 Filtru înveliș ventilator polipropilenă pentru 40-42 inch
€60.10 /unitate