Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.021.0200 Șurub pentru lemn plat #12 X 2 lungime zinc, 100BUC | AB2BDZ 1KY44

APPROVED VENDOR U25120.021.0200 Șurub pentru lemn plat #12 X 2" lungime zinc, 100 buc

În stoc
Element: AB2BDZ Model: U25120.021.0200Ref. transversal: 1KY44 / 400J13
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
€25.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.389 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Mărimea#12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.751
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.021.0200 Șurub pentru lemn plat #12 X 2" lungime zinc, 100 buc
€25.10 /ambalaj